Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceag Sicherheitst. Handscheinwerfer 5,5W+0,3A int. Lade. SEB 9 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-355370
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     11147009001
EAN/GTIN:
     4250217401411
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
Arbeitsscheinwerfer
Ceag Sicherheitst.

Handscheinwerfer 5,5W+0,3A int.

Lade.

SEB 9 L Leuchtmittel Glühlampe, Mit Leuchtmittel, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Temperaturklasse gemäß Richtlinie 94/9/EG T1 bis T4, Schutzart (IP) IP65, Aufladbar, Funktionssicherheit durch mikroprozessorgesteuerte Betriebsdaueranzeige, Wendelbruch- und Reservelichtschaltung, fokussierbarer Lichtkegel, Blinklicht, Notlicht, hohe Schutzart, internationale Zulassungen.

Gehäuse Polyamid schwarz, Mineralglas, Halogen-Hüllkolbenlampe 5,5 V/5,5 W, Nebenlicht-Glühlampe 4,8 V/0,3 A, NiMh-Akku 4,8 V/9,8 Ah, Kennzeichnung nach 94/9/EG Ex II 2 G / Ex II 2 D Zündschutzart EEx e ib IIC T4 EG-Baumusterprüfbescheinigung BVS 08 ATEX E 116, aufladbar mit Ladegerät LG 443 oder Kfz-Halter 90 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder dank des eingebauten Netzteils mit einer Anschlussleitung direkt am 230 V AC-Netz

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Temperaturklasse gemäß Richtlinie 94/9/EG:
T1 bis T4
Schutzart (IP):
IP65
Aufladbar:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handscheinwerfer, ceag handlampe akku, handlampe akku, handlampe, Ex-Handleuchte, Ex-Handleuchte/-scheinwerfer, Ex-Handscheinwerfer, Ex-Leuchte mobil, Ex-geschützte Handleuchte, Ex-geschützter Handscheinwerfer, Explosionsgeschützte Leuchte, Explosionsgeschützte Leuchte mobil, Explosionsgeschützter Handschein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 863,33*
€ 960,77*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.028,30*
€ 1.128,48*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,48*
€ 1.342,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,75*
€ 1.317,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,26*
€ 1.273,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,98*
€ 1.245,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,30*
€ 1.223,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.