Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Verdrahtungskanal grau CD-HF 120x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-349148
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240366
EAN/GTIN:
     4046356508513
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Phoenix Contact Verdrahtungskanal grau CD-HF 120x80 Höhe 80mm, Breite 120mm, Schlitzabstand 6,5mm, Schlitzbreite 6mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Länge 2000mm, Halogenfrei, Befestigungsart Bodenlochung, Mit Oberteil, Farbe lichtgrau,
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
120 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Flexibel:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
Ja
Farbe:
lichtgrau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,44*
€ 437,88*
Frei Haus
ab € 374,89*
€ 443,36*
€ 5,95*
ab € 380,2868*
€ 448,6668*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 393,04696*
€ 460,39696*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 452,28*
€ 529,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 529,39*
€ 629,9741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 522,70*
€ 622,013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 502,35*
€ 597,7965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 485,06*
€ 577,2214
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 452,28*
€ 538,2132
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 56,535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240368
ab € 11,115*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0868*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.