Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr T-Stück asymmetrisch 70x170mm, St, rw GS-AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-347957
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277860
EAN/GTIN:
     4012195663249
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Brüstungskanal-T-Stück
GEK-S
Geräteeinbaukanal-T-Stück
OBO Bettermann Vertr T-Stück asymmetrisch 70x170mm, St, rw GS-AT70170RW Breite 170mm, Tiefe 70mm, Breite der Abzweigung 165mm, Anzahl der Oberteile 1, Oberteilbreite 1 76,5mm, Oberteilbreite 2 0mm, Oberteilbreite 3 0mm, Ausführung Unterteil, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt und beschichtet, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Schutzfolie, Montagelochung im Boden, Montageart der Oberteile innenliegend, T-Stück zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS mit Systemöffnung 80 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
70 mm
Breite der Abzweigung:
165 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Nein
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kreuzstück, T-Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 54,06*
€ 62,60*
1
€ 5,95*
ab € 49,32*
€ 63,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 49,81*
€ 63,75*
1
€ 5,46*
ab € 52,00*
€ 66,08*
Lager 5382
nicht lagernd
6
€ 5,80*
ab € 60,04*
€ 69,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 414,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.