Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Montageplatte 1150x950 NSYMM1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-346082
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMM1210
EAN/GTIN:
     3606480183171
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Schneider Electric Montageplatte 1150x950 NSYMM1210 Höhe 1150mm, Breite 950mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche verzinkt,
Weitere Informationen:
Höhe:
1150 mm
Breite:
950 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lochung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, chassisplatte, Antennenschrank, Gehäuse-Montageplatte, Metallmontageplatte, Schaltschrank-Montageplatte, Schaltschrank-Zubehör, Stahlblech Lochplatte, Stahlblech-Montageplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,57*
€ 138,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 117,18*
€ 140,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,51*
€ 140,94*
Frei Haus
ab € 130,14*
€ 154,59*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 188,38*
€ 222,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,37*
€ 251,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.