Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung H05Z-K 90C 1x0,75 OG 4725092 R100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-333633
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725092/100
EAN/GTIN:
     4044774729992
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Lapp Kabel&Leitung H05Z-K 90C 1x0,75 OG 4725092 R100 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation sonstige, Ader-Farbe orange, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

2,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -15 ...

90°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, H05Z-K 90°C - Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert.

Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 300/500V

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
sonstige
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
orange
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Ja
Außendurchmesser ca.:
2.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-15 °C | 90 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,17617*
€ 0,23617*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1908*
€ 0,2608*
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,23*
€ 0,31*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,23243*
€ 0,31243*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,98*
ab € 0,2071*
€ 0,3371*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,31*
€ 0,37
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,28*
€ 0,33
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,26*
€ 0,31
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,23*
€ 0,27
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.