Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse J-YY 100x2x0,6 Tr.250 Fernmelde PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-33144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     J-YY 100x2x0,6 Eca Tr250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
J-YY
j-yy
Verschiedene-Diverse J-YY 100x2x0,6 Tr.250 Fernmelde PVC Leiter-Durchmesser 0,6mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 200, Anzahl der Verseilelemente 50, Verseilung Bündel, Verseilelement Vierer, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe + Ringe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Schutzmantel nein, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

22,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Dieses Installationskabel wird für Fernsprech-, Mess- und Signalzwecke zur festen Verlegung Auf- und Unterputz in trockenen und feuchten Räumen.

Kupferbasis: EUR 100,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
0.6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
200
Anzahl der Verseilelemente:
50
Verseilung:
Bündel
Verseilelement:
Vierer
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Schutzmantel:
nein
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
22.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 70 °C
Als Außenkabel zulässig:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fernmelde-Innenkabel, Fernsprechkabel, Kabel, Telefonkabel, Telekommunikationskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 13,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,78*
€ 24,73
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,20*
€ 24,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,58*
€ 22,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,03*
€ 21,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,59*
€ 20,93
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,86*
€ 16,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.