Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-329328 Herst.-Nr.: 2891084 EAN/GTIN: 4046356089111 |
| |
|
| | |
| Phoenix Contact Interface-Modul mit zwei S chnittstellen (Polym FL IF 2POF SCRJ-D Ethernet, Fast Ethernet, Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports 0, Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports 0, Anzahl der 10 Mbps ST-Ports 0, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports 0, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports 0, Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports 0, Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der ISDN WAN-Ports 0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC 0, Höhe 73,5mm, Breite 31mm, Tiefe 72,5mm, Interface-Modul, 2 Ports, SCRJ für POF/HCS, diagnosefähig. Weitere Informationen: | | Ethernet: | Ja | Fast Ethernet: | Ja | Gigabit Ethernet: | Nein | 10 Gigabit Ethernet: | Nein | Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports: | 0 | Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports: | 0 | Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports: | 0 | Anzahl der 10 Mbps ST-Ports: | 0 | Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: | 0 | Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports: | 0 | Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: | 0 | Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports: | 0 | Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports: | 0 | Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports: | 0 | Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 0 | Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 0 | Anzahl der ISDN WAN-Ports: | 0 | Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC: | 0 | Höhe: | 73.5 mm | Breite: | 31 mm | Tiefe: | 72.5 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 550,85* | € 596,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 549,35* | € 596,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 552,23* | € 601,70* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 567,91* | € 613,48* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 573,39* | € 613,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|