Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Deutschl. Holzschraube 6KT 10x105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-328390
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080413
EAN/GTIN:
     4006209804131
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
Sicherheitsschraube
Fischer Deutschl.

Holzschraube 6KT 10x105 Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schaftdurchmesser 10mm, Länge 105mm, Schlüsselweite 17mm, Spezialschraube zur Verwendung in Kombination mit Rahmendübel S-R und S-H-R sowie Gasbetondübel GB

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
10 mm
Länge:
105 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: fischer sicherheitsschraube 10,0x105, sechskant holzschraube, fischer sicherheitsschraube, Außensechskant-Holzschraube, Außensechskantschraube, Holzschraube, Schlüsselschraube, Schraube, Sechskantschraube, Stahlschraube
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,8239*
€ 1,0639*
50
€ 4,90*
ab € 0,7957*
€ 1,07*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8386*
€ 1,1896*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 0,9342*
€ 1,2042*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,58*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.