Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Drehzahl-Steuertrafo TSSD 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-326238
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06517
EAN/GTIN:
     4010184065173
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Regeltrafo
Regeltransformator
Helios Drehzahl-Steuertrafo TSSD 2 Montageart sonstige, Farbe sonstige, Nennstrom 2A, Anzahl der Stufen 5, Bedienungsart sonstige, Beleuchtung ohne, Höhe 104mm, Breite 96mm, Tiefe 92mm,
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Nennstrom:
2 A
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Anzahl der Stufen:
5
Bedienungsart:
sonstige
Beleuchtung:
ohne
Schaltkontakt:
Nein
Mit Temperaturfühler:
Nein
Höhe:
104 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
92 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 209,60*
€ 241,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 218,31*
€ 250,70*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 221,04*
€ 253,90*
1
Frei Haus
ab € 224,17*
€ 258,65*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 266,34*
€ 303,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,71*
€ 361,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,13*
€ 359,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,53*
€ 349,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,75*
€ 342,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06515
ab € 716,89*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06516
ab € 163,11*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06518
ab € 319,22*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06519
ab € 498,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.