| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-325165 Herst.-Nr.: 2696367 EAN/GTIN: 0095969362474 |
| |
|
| | |
| Fluke AC-Stromzange i3000 Flex-4PK Strommessbereich/DC 0 ... 3000A, Strommessbereich/AC 0 ... 3000A, Stromart Wechselstrom, Zangenöffnung 64mm, Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter, Messkreiskategorie CAT III, 4er Pack FLUKE i3000s Flex- Wechselstromzangen Weitere Informationen: | | Analoge Balkenanzeige: | Nein | Strommessbereich/DC: | 0 A | 3000 A | Strommessbereich/AC: | 0 A | 3000 A | Stromart: | Wechselstrom | Echteffektivwertmessung (TRMS): | Nein | Spannungsmessung/AC: | Nein | Spannungsmessung/DC: | Nein | Widerstandsmessbereich: | Nein | Leistungsmessung: | Nein | Leckstrommessung: | Nein | Oberwellenmessung: | Nein | Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: | Nein | Zangenöffnung: | 64 mm | Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: | Ja | Schnittstelle: | Nein | Messkreiskategorie: | CAT III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter beha, multimeter, Messadapter, Prüfgerät, Wechselstromzange, Zangenmessgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.570,42* | € 1.644,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.567,09* | € 1.645,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.574,02* | € 1.645,25* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.569,23* | € 1.648,87* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.696,60* | € 1.783,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|