| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-32385 Herst.-Nr.: M214578 EAN/GTIN: 4086500003792 |
| |
|
| | |
| Mersen RECTICUR-D-Sicherungseins. D II, 10A rot DIIGR50V10 Baugröße DII, Bemessungsstrom 10A, Bemessungsspannung 500V, Farbcode rot, Betriebsklasse sonstige, Auslösecharakteristik flink (F), RECTICUR Sicherungseinsätze gR mit überflinker Charakteristik werden zum Schutz von Halbleiter-Bauelementen eingesetzt, z.B. Thyristoren, Dioden, GTO- und MCT-Thyristoren. Der RECTICUR-Sicherungseinsatz bietet einen vollständigen Schutz des Leistungshalbleiters gegen Kurzschluss und gegen Überlastung. Der Schmelzleiter besteht aus Reinsilber und sorgt im Fehlerfall für eine sehr schnelle Unterbrechung des Stromkreises. Die nachfolgenden Halbleiter-Bauelemente, werden so einer minimalen Belastung ausgesetzt. Weitere Informationen: | | Baugröße: | DII | Bemessungsstrom: | 10 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Farbcode: | rot | Betriebsklasse: | sonstige | Auslösecharakteristik: | flink (F) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, diazed mersen, D-Sicherungseinsatz, DII-Sicherung, Diazed-Sicherung, RECTICUR-D-Sicherungseinsatz, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Schmelzsicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungseinsatz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | 5 | | € 5,80* | ab € 3,89* | € 4,60* | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,91* | € 4,63* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 4,60* | € 5,55* | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 4,736* | € 5,716* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,95* | € 5,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|