| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-322957 Herst.-Nr.: 175140 EAN/GTIN: 4013984155136 |
| |
|
| | |
| Elso Elektro.-Rollladenschalter 175140 Zusammenstellung Basiselement, Geeignet für Regensensor, Nebenstelleneingang, Mit Memory-Funktion, Montageart Unterputz, Halogenfrei, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Max. Schaltleistung 750W, Gangreserve 1h, Nennspannung 230V, Frequenz 50 ... 50Hz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Elektronischer Rollladenschalter programmierbarer Steuereinsatz für Rollladen/Markise Nennspannung: 230 V, +6/-10%, 50 Hz Leistung: max. 750 VA, je ein automatischer Auf- und Abbefehl im 24h Rhythmus speicherbar (Speicherung deaktivierbar), automatischer Auf-/Abbefehl abschaltbar, Gangreserve ca. 1 h, Impulsdauer 180 s externer Eingang 230 V für Vernetzung (Zentral- und Gruppensteuerung), Nebenstellenbetrieb oder Sensoranschluss (nur einphasi... Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Integrierte Zeitschaltuhr: | Nein | Mit Helligkeitssensoranschluss: | Nein | Geeignet für Windsensor: | Nein | Geeignet für Regensensor: | Ja | Mit Glasbruchmelderanschluss: | Nein | Mit Astro-Programm: | Nein | Nebenstelleneingang: | Ja | Mit Memory-Funktion: | Ja | Zufallsgenerator: | Nein | Aussperrsicherung: | Nein | Montageart: | Unterputz | Halogenfrei: | Ja | Transparent: | Nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Max. Schaltleistung: | 750 W | Gangreserve: | 1 h | Nennspannung: | 230 V | Frequenz: | 50 Hz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,44* | € 69,90* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 57,12* | € 72,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,27* | € 73,74* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 58,96* | € 74,44* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,79* | € 75,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|