| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-321301 Herst.-Nr.: 00300502 EAN/GTIN: 4026187170561 |
| |
|
| | |
| Astro Strobel Offset-Parabolantenne 100cm weiss ASP 100 W Art des Speisesystems/LNB ohne, Bauart offset, Durchmesser/Kantenlänge 100cm, Farbe weiß, Werkstoff Spiegel Aluminium, Mit Masthalterung, Mit Systemhalterung, Multifeedtauglich, Tragarm komplett vormontiert, Feed-Aufnahme 40 mm, Werkstoff Halterung Aluminium, Premium Offset-Parabolantenne, weiß, für 40 mm Speisesystemaufnahme, Abmessungen: 1099 x 991 mm, 40 dB Gewinn Weitere Informationen: | | Art des Speisesystems/LNB: | ohne | Bauart: | offset | Durchmesser/Kantenlänge: | 100 cm | Farbe: | weiß | Werkstoff Spiegel: | Aluminium | Mit Masthalterung: | Ja | Mit Systemhalterung: | Ja | Multifeedtauglich: | Ja | Tragarm komplett vormontiert: | Ja | Feed-Aufnahme: | 40 mm | Werkstoff Halterung: | Aluminium | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAT-Ausseneinheit, SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, astro strobel lnb, lnb, parabolantenne 100cm, 1 Meter Schüssel, ASP 100, ASP100, Antenne, Offset-Parabolantenne, Satellitenantenne |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,84* | € 268,92* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 227,29* | € 269,50* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 234,13* | € 276,59* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 251,16* | € 295,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|