| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-317084 Herst.-Nr.: 56168 EAN/GTIN: 4048879049245 |
| |
|
| | |
| Murrelektronik Digitales E/A-Modul 56168 Versorgungsspannung bei DC 24 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 16, Anzahl der digitalen Ausgänge 16, Zulässige Spannung am Eingang 24 ... 24V, Art der Eingangsspannung DC, Ausgangsstrom 0,5A, Zulässige Spannung am Ausgang 24 ... 24V, Art der Ausgangsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Verzögerungszeit bei Signalwechsel 1 ... 1ms, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Tragschienenmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 56mm, Höhe 117mm, Tiefe 47mm, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 16 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 16 | Zulässige Spannung am Eingang: | 24 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Ausgangsstrom: | 0.5 A | Zulässige Spannung am Ausgang: | 24 V | Art der Ausgangsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 | Mit optischer Schnittstelle: | Nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | Nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | Nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | Nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | Nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | Nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | Nein | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | Nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | Nein | Unterstützt Protokoll für SUCONET: | Nein | Unterstützt Protokoll für LON: | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | Nein | Unterstützt Protokoll für SERCOS: | Nein | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | Nein | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | Nein | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | Nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | Nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | Nein | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | Nein | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | Ja | Funkstandard Bluetooth: | Nein | Funkstandard WLAN 802.11: | Nein | IO-Link Master: | Nein | Systemkomponente: | Ja | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Verzögerungszeit bei Signalwechsel: | 1 ms | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | Ja | Tragschienenmontage möglich: | Ja | Wand-/Direktmontage möglich: | Nein | Fronteinbau möglich: | Nein | Rack-Montage möglich: | Nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | Nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | Nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | Nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Breite: | 56 mm | Höhe: | 117 mm | Tiefe: | 47 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cube 20, Digital-Gerät, Digitalmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, Kompakterweiterungsgerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 193,38* | € 210,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,42* | € 216,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,04* | € 243,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,77* | € 246,31* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 257,16* | € 278,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|