| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-316767 Herst.-Nr.: 1001903 EAN/GTIN: 4250111811774 |
| |
|
| | |
| Elcom Audio-Kit i2-Bus 3Tln. BHT-200 AKB-03i2-BusKit Farbe der Türstation sonstige, Installationstechnik Bus-System, Anzahl der Haustelefone 3, Anzahl der Türlautsprecher 1, Farbe des Haustelefons weiß, AKB-03 AudioKit 3 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200. Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit (ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. Weitere Informationen: | | Mit Video: | Nein | Mit Infoschild: | Nein | Farbe der Türstation: | sonstige | Installationstechnik: | Bus-System | Anzahl der Haustelefone: | 3 | Anzahl der Türlautsprecher: | 1 | Farbe des Haustelefons: | weiß | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset elcom, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, 1702000, 3 Teilnehmer, AKB-03, Audio-Einbaukit, Audio-Set, Audiokit, Audioset, BHT, BHT-200, ELA-100 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 410,94* | € 479,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 415,58* | € 483,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 427,24* | € 497,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 430,80* | € 501,66* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 436,07* | € 507,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|