Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Installation) Installationsschütz 230VAC/40A/2S2Ö Z-SCH23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-316580
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248853
EAN/GTIN:
     4015082488536
Suchbegriffe:
Industrierelais
Installationsschütz
eaton installationsschütz 2s 2ö
industrierelais
Eaton (Installation) Installationsschütz 230VAC/40A/2S2Ö Z-SCH230/40-22 Bemessungsbetriebsspannung 440 ...

440V, Bemessungsbetriebsstrom 40A, Gebrauchskategorie 1, Bemessungsbetätigungsspannung 230 ...

230V, Spannungsart der Betriebsspannung AC, Spannungsart der Betätigungsspannung AC, Anzahl der Schließer 2, Anzahl der Öffner 2, Max.

Glühlampenlast 3000W, Max.

Leuchtstofflampenlast 2975VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 5100VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 1530VA, Anzahl der Teilungseinheiten 3, Einbautiefe 60mm, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP40, Installationsschütz für alle Anwendungsanforderungen im Wohn-, und Zweck bau wie zB.: Schalten von Beleuchtungsanlagen, Schalten von Elektro-Heizungen, Schalten von Klimaanlagen, Ventilatoren, Schalten von Wärmepumpen, Schalten von Rolltoren und Jalousien u.v.m., Vorteile Sicherheit:, frontseitige Schaltstellungsanzeige, kompakte Bauform, großzügig dimensionierte Klemmen, geringes Schaltgeräusch, brummfreiheit, hohe Kontaktkräfte für höchste Schaltleistungen, einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, einfach anrastbarer Hilfsschalter Z-SC, Berührungssicherheit nach VBG4, Verwendung von schwer entflammbaren Materialien, sowie chlor- und halogenfreien Kunststoffen, innovatives AC-Magnetsystem, diese Produkte entsprechen den Normen IEC/EN 60947-4-1 und IEC/EN 61095

Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Gebrauchskategorie:
1
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Schließer:
2
Anzahl der Öffner:
2
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2975 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
5100 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1530 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Anzahl der Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrierelais 230v, Lastschütz, Leistungsschütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbauschütz, Schütz, Schützbaustein, Verteilereinbaugerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,79*
€ 85,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,57*
€ 85,39*
Frei Haus
ab € 76,80*
€ 87,94*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 79,99*
€ 90,97*
€ 4,00*
ab € 81,05*
€ 93,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.