Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-303204 Herst.-Nr.: 6XV18708AE30 EAN/GTIN: 4019169851305 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector Industrial-EtherNet-Kabel 2xM12, 0,3m 6XV1870-8AE30 Kabeltyp sonstige, Kategorie sonstige, Länge 0,3m, Steckverbindertyp Anschluss 1 M12, Steckverbindertyp Anschluss 2 M12, Steckverbindergehäuse Anschluss 1 sonstige, Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1 Metall, Steckverbindergehäuse Anschluss 2 sonstige, Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2 Metall, Mantel-Farbe grün, Knickschutztülle ohne, Farbe der Knickschutztülle sonstige, Flammwidrig nein, Kabelkonstruktion sonstige, Pinbelegung 1:1, Schutzart (IP) sonstige, SIMATIC NET, Ind. Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180, vorkonf. IE FC Trailing Cable GP, mit 2 M12 Steckern (D-kodiert), Länge 0,3m Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | sonstige | Kategorie: | sonstige | Länge: | 0.3 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | M12 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | M12 | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1: | Metall | Steckverbindergehäuse Anschluss 2: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2: | Metall | Mantel-Farbe: | grün | Knickschutztülle: | ohne | Rasthebelschutz: | Nein | Farbe der Knickschutztülle: | sonstige | Flammwidrig: | nein | Halogenfrei nach EN 50267-2-3: | Nein | Schleppkettentauglich: | Nein | Kabelkonstruktion: | sonstige | Pinbelegung: | 1:1 | Schutzart (IP): | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Industrial Ethernet Kabel, Schleppkettenleitung, as-i-buskabel siemens, as-i kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Patchkabel, Patchkabel Kupfer Industrie, Simatic |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,90* | € 24,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,90* | € 24,49* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,06* | € 25,83* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,65* | € 26,66* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 20,30* | € 27,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|