| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-296141 Herst.-Nr.: 19944075 EAN/GTIN: 4013960107241 |
| |
|
| | |
| Fränkische Abstandshalter NW 75/4 (2/2) Kabuflex #19944075 Ausführung 4 Züge, Geeignet für Rohrdurchmesser 75 ... 75mm, Als Abstandhalter für exakte Verlegeabstände beim Aufbau von Kabuflex-Rohrverbänden, der Verlegeabstand zwischen den Abstandhaltern, bei der Installation mit Kabuflex S, sollte ca. 1,5 m betragen. Bei der Installation mit Kabuflex R muß der Abstand verkleinert werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 4 Züge | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 75 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Abstandhalter, Abstandshalter, Distanzstück, Kabuflex R, Kabuflex S, Schutzrohrhalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 1,95* | € 2,97* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,91888* | € 4,36888* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,12* | € 4,64* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,1818* | € 4,7118* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,4874* | € 5,1774* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|