Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben Fassung G13 ws,Einbau,m.St. 101712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-28983
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     101712
EAN/GTIN:
     4014364017136
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Houben Fassung G13 ws,Einbau,m.St.

101712 Ausführung Einbaufassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Fassung G13, Mit Starteraufnahme, Befestigungsart sonstige, Nippelgewinde ohne, Für Lampen T26 und T38, Fassungsdicke 13 mm, Gehäuse PC, Rotor PBT GF, T130, Nennwert 2/500, Steckklemmen 0,5-1 mm², rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Mit Starteraufnahme:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Nippelgewinde:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, vossloh fassung, fassung, Einbaufassung, Fassung für Leuchtmittel, G13-Einbaufassung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,50*
€ 2,04*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,52*
€ 2,06*
39 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,05*
€ 2,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,08*
€ 2,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
101706
ab € 1,77*
Ähnlich
Arnold Houben
101716
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.