Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Zählergehäuse IP65 ZG/I43E-G-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-287524
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     013151
EAN/GTIN:
     4015080131519
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Eaton (Moeller) Zählergehäuse IP65 ZG/I43E-G-150 Montageart Aufbau, Werkstoff Kunststoff, Einbautiefe 136mm, Höhe 375mm, Breite 250mm, Tiefe 175mm, Mit Zählerkreuz nach DIN 43 853 einschließlich 3 Zählerbefestigungsschrauben mit Muttern nach DIN 46 300, inklusive Befestigungslaschen für Wandbefestigung, PG-Vorprägungen oben, unten und seitlich.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Einbautiefe:
136 mm
Höhe:
375 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
175 mm
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Universalgehäuse, Zähleranschlussgehäuse, Zählergehäuse, eaton leergehäuse ip65, zählergehäuse ip65, zählergehäuse, Leerschrank, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leerschrank, Zählerschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,25*
€ 106,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,24*
€ 107,33*
€ 5,46*
ab € 94,23*
€ 110,98*
Frei Haus
ab € 99,00*
€ 115,20*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 109,29*
€ 127,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
017913
ab € 31,40*
Zubehör
Eaton
020286
ab € 33,38*
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,37*
Zubehör
Eaton
015540
ab € 28,15*
Zubehör
Eaton
046390
ab € 43,71*
Zubehör
Eaton
044016
ab € 9,84*
Zubehör
Eaton
046389
ab € 12,55*
Zubehör
Eaton
048762
ab € 15,28*
Zubehör
Eaton
051135
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.