Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bachmann Tischsteckdose 4f. 1,50m sw 381.130K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     5382E-287179
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.130K
EAN/GTIN:
     4016514007820
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann Tischsteckdose 4f. 1,50m sw 381.130K Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 4, Anzahl der Euro-Steckdosen 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen 0, Ein-/Ausschalter, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Farbe schwarz, Schutzart (IP) IP20, Länge der Zuleitung 1,5m, Verdrehter Zentraleinsatz, Farbvariante schwarz, Tischsteckdose SMART 4fach schwarz mit Schalter 16A mit Kinderschutz, öffenbar, 1,5m H05VV-F 3G1,5mm² Schuko geschraubt, im Polybeutel mit Header
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ein-/Ausschalter:
true
FI-Schalter:
false
Netzentstörfilter:
false
Überspannungsschutz:
false
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose 1,5 m bachmann schwarz, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 4-fach-Steckdose, Smart, Vierfach-Steckdose, Vierfach-Tischsteckdose
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 6,55*
€ 7,71*
Lager 5382
132
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 8,33*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 7,20*
€ 8,47*
1 Tag
2
€ 6,00*
ab € 7,21*
€ 8,48*
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 4,66*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.