Fluke Echteffektiv-Multimeter m.Kapzität+Frequenz Fluke 175 Anzeige digital, Analoge Balkenanzeige, Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch, Messbereichswahl manuell/automatisch, Max.
Spannungsmessbereich AC 1000V, Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV, Max.
Spannungsmessbereich DC 1000V, Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV, Max.
Strommessbereich AC 10A, Kleinste Auflösung Wechselstrom 10 µA, Max.
Strommessbereich DC 10A, Kleinste Auflösung Gleichstrom 10 µA, Max.
Widerstandsmessbereich 50MOhm, Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm, Kapazitätsmessung, Max.
Kapazitätsmessbereich 10000µF, Kleinste Auflösung Kapazität 0,1 µF, Frequenzmessung, Max.
Frequenzmessbereich 100kHz, Kleinste Auflösung Frequenz 0,1 Hz, Durchgangsprüfung/Diodentest, Relativwertmessung, Durchgangsprüfung, Momentanwertspeicher (Data Hold), Maximalwertspeicher, Minimalwertspeicher, Spitzenwertspeicher, Echteffektivwertmessung (TRMS), Messkreiskategorie CAT IV, Max.
Spannung Messkreiskategorie 600V, FLUKE 175 bietet alle Funktionen, die man benötigt, um den meisten elektrischen und elektromechanischen Fehlern und auch Problemen mit Heizungen oder Lüftungen auf den Grund zu gehen.
Echteffektivmessung möglich, Erfüllung der neuesten Sicherheitsnormen.