Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Abzweigkasten UP und HW 9195-88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-286537
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9195-88
EAN/GTIN:
     4013456230408
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kaiser Abzweigkasten UP und HW 9195-88 Montageart Hohlwand, Form quadratisch, Bauform Verbindungsdose/-kasten, Ausführung Einzel, Bestückung ohne, Durchmesser 35mm, Länge 107mm, Breite 107mm, Befestigung der Geräte schrauben, Für Rohrdurchmesser 20 mm, Einführung von hinten, Werkstoff Kunststoff, Farbe schwarz, Schutzart (IP) IP2X, Deckel ohne, Funktionserhalt ohne, Mit Abschirmung, Max.

Leiterquerschnitt 6mm², Stutzen ohne,

Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
quadratisch
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
35 mm
Länge:
107 mm
Breite:
107 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Rohrverriegelung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP2X
Deckel:
ohne
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Ja
Winddicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Mit Nagellaschen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, Verbindungsdose, abzweigdosen kaiser, abox, abzweigdose ip3x, Dose, Kabelkasten, Kasten, Klemmenkasten, Klemmkasten, Unterputz-Einbaudose, Verbindungskasten, Verteiler, Verteilerkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 31,86804*
€ 37,48804*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 32,91*
€ 38,59*
1
€ 5,46*
ab € 33,35*
€ 43,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,6266*
€ 43,9466*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 37,04*
€ 47,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.