Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H05RNH2-F 2x1,5 gn Ri.100 Illuminationslei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-285817
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05RNH2-F 2x1,5 gn Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05RNH
Illu Leitung
Illuleitung
Illuminationsleitung
Verschiedene-Diverse H05RNH2-F 2x1,5 gn Ri.100 Illuminationsleitung Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Ader-Zahl 2, Ader-Isolation Gummi (EPR), Mantel-Material Gummi (CPE/CSP), Mantel-Farbe grün, Leitungs-Breite ca.

13,5mm, Leitungs-Höhe ca.

5,5mm, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Nach VDE 0282.

Verwendbar für Illuminationsfassungen, ölbeständiger und flammwidriger Außenmantel.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
2
Ader-Isolation:
Gummi (EPR)
Mantel-Material:
Gummi (CPE/CSP)
Mantel-Farbe:
grün
Leitungs-Breite ca.:
13.5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
5.5 mm
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: illu leitung, H05RNH2-F, Illuminationsflachleitung, Leitung, Tannenbaumleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,87*
€ 5,80
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 4,14*
€ 4,93
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.