Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Sicherungsautomat 10kA 6A C 1p S201M-C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-272021
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271001R0064
EAN/GTIN:
     4016779549967
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
ABB Stotz S&J Sicherungsautomat 10kA 6A C 1p S201M-C6 Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 1, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsstrom 6A, Bemessungsspannung 230V, Spannungsart AC, Energiebegrenzungsklasse 3, Frequenz 50 ...

50Hz, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 69mm, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20,

Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
69 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, abb leistungsschalter 1-polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS-Automat, LS-Schalter, MCB, System pro M compact, Verteilereinbaugerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,68*
€ 18,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,70*
€ 21,48*
€ 5,46*
ab € 16,26*
€ 22,31*
Lager 5382
28
€ 5,80*
ab € 17,45*
€ 23,62*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,83*
€ 24,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,24*
Zubehör
ABB
2CDS271001R0014
ab € 10,69*
Zubehör
ABB
2CDS271001R0044
ab € 9,13*
Zubehör
ABB
S201M-C16
ab € 8,87*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,30*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 14,73*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,95*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 13,06*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,61*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0031
ab € 10,23*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 43,28*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 43,28*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 42,89*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,01*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 234,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.