Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eaton (Installation) LS-Schalter m.Beschrift. C 16A, 3p PXL-C16/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     5382E-263801
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236426
EAN/GTIN:
     4015082364267
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
leistungsschutzschalter 16a
leistungsschutzschalter
leistungsschutzschalter eaton
Eaton (Installation) LS-Schalter m.Beschrift. C 16A, 3p PXL-C16/3 Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 3, Anzahl der abgesicherten Pole 3, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsspannung 400V, Spannungsart AC, Energiebegrenzungsklasse 3, Frequenz 50 ... 50Hz, Breite in Teilungseinheiten 3, Einbautiefe 69,5mm, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Mit Beschriftungsfeld, hohe Selektivitat zur Vorsicherung durch geringe Durchlassenergien, Verschienungskompatibel, Doppel-Komfortklemme Lift/Maul oben und unten, freie Wahl der Verschienungsanordnung oben und unten, erfüllt die Anforderungen der Isolationskoordination, Kontaktabstand 4 mm, für sichere elektrische Trennung, für Anwendungen bis 48 V DC geeignet.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen nach EN 60898:
10 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
69.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS-Automat, LS-Schalter, Leitungsschutzschalter, MCB, PXL, Sicherungsautomat, Verteilereinbaugerät
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,26*
€ 17,69*
€ 4,50*
ab € 15,27*
€ 17,70*
€ 5,90*
ab € 15,42*
€ 17,86*
€ 6,40*
ab € 16,02*
€ 18,52*
Lager 5382
€ 4,95*
ab € 16,53*
€ 19,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
236388
ab € 12,88*
Zubehör
Eaton
248438
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.