Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-261965 Herst.-Nr.: 15501201 EAN/GTIN: 4013902120505 |
| |
|
| | |
| Spelsberg Montageplatte AL MPS-2616 Höhe 215mm, Breite 142mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche lackiert, Lochung, 69 x 47 x 1,25 mm, Material Stahlblech, inkl. Befestigungsschrauben Weitere Informationen: | | Höhe: | 215 mm | Breite: | 142 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | lackiert | Lochung: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Antennenschrank, Befestigungsplatte, Gehäuse-Montageplatte, Metallmontageplatte, Schaltschrank-Montageplatte, Schaltschrank-Zubehör, Stahl-Montageplatte, Stahlblech Lochplatte, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,85* | € 15,46* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,94* | € 15,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,22* | € 15,98* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,80* | € 17,05* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 11,96* | € 17,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|