Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX HEAT 350 SC 1x1 0091352 T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-259108
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0091352/500
EAN/GTIN:
     4044774692289
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung weiß
aderleitung

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX HEAT 350 SC 1x1 0091352 T500 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation sonstige, Ader-Farbe weiß, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

3,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

350°C, Nennspannung U0 230V, Nennspannung U 400V, ÖLFLEX® HEAT 350 SC - Glasseide-Aderleitung für Verwendung im Hochofen- und Kraftwerksbau, Motoren-, Geräte- und Leuchtenbau bei Temperaturen bis +350°C

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
sonstige
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
weiß
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
3.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-50 °C | 350 °C
Nennspannung U0:
230 V
Nennspannung U:
400 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lapp kabel aderleitung, Leitung, ÖLFLEX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,07*
1
€ 5,46*
ab € 4,93*
€ 7,38*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 607,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.