Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-252398 Herst.-Nr.: 02012101411 EAN/GTIN: 4008496556380 |
| |
|
| | |
| Varta Cons.Varta Batterie Normal/3R12 Superlife 4,5V 2012 Bli.1 Größenbezeichnung sonstige, Anzahl der Zellen 3, Ausführung Zink/Kohle, Nennspannung 4,5V, Kapazität 2200mAh, IEC-Bezeichnung 3 R 12, Sonstige Bezeichnung ohne, Länge 67mm, Höhe inkl. Pole 62mm, Breite 62mm, Durchmesser 22mm, Gewicht 106,4g, Verpackung 1er Blister, Einfache Zink-Kohle Batterien für Niedrigstrom-Geräte. Ausschließlich geeignet für einfache Anwendungen wie bspw. Fernbedienungen, Wanduhren, Wecker, einfache Beleuchtungen etc. . Markenqualität von VARTA. Erhältlich in den wichtigsten Baugrößen. Weitere Informationen: | | Größenbezeichnung: | sonstige | Ausführung: | Zink-Kohle | Kapazität: | 2200 mAh | IEC-Bezeichnung: | 3 R 12 | Sonstige Bezeichnung: | ohne | Durchmesser: | 22 mm | Gewicht: | 106.4 g | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack, Batterie, Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie, Normal, Zelle |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,95* | € 1,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,03* | € 1,50* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,12* | € 1,64* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 1,13* | € 1,64* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,16* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|