Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Akku-Modul 12VDC REG AM/S 12.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-249462
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHQ6310062R0111
EAN/GTIN:
     4016779514811
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
ABB Stotz S&J Akku-Modul 12VDC REG AM/S 12.1 Größenbezeichnung sonstige, Ausführung Blei, Nennspannung 12V, Kapazität 1000mAh, IEC-Bezeichnung sonstige, Sonstige Bezeichnung sonstige, Länge 144mm, Höhe inkl.

Pole 90mm, Breite 64mm, Nur für die Verwendung in Kombination mit der unterbrechungsfreien Spannungsversorgung SU/S 30.640.1.

Bleigel-Akku für die Pufferung der ABB i-bus® Systemspannung zur Überbrückung von Netzausfällen für min.

10 Minuten (bei Volllast).

Anschluss über 4-adriges Standard-Kabel.

Gewicht: 0,72 kg

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Blei
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
1000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
144 mm
Höhe inkl. Pole:
90 mm
Breite:
64 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 89,68*
€ 103,70*
€ 5,46*
ab € 92,32*
€ 105,76*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,66*
€ 105,89*
Frei Haus
ab € 96,66*
€ 108,55*
Lager 5382
13
€ 5,80*
ab € 103,67*
€ 115,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.