Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Federklappdübel 762/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-249077
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     762/3
EAN/GTIN:
     4011126042856
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kleinhuis Federklappdübel 762/3 Werkstoff Stahl, Oberfläche feuerverzinkt, Ausführung mit Gewindeschaft, Gewindemaß metrisch 3, Dübellänge 85mm, Mit Unterlegscheibe, Verzinkt, blau passiviert, mit Gewindestange, 2 U-Scheiben und 2 Sechskantmuttern
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Gewindemaß metrisch:
3
Dübellänge:
85 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Dübel, Gewindeschaftbefestigung, Gewindestangendübel, Gewindestangenklappanker, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Klappdeckenbefestiger
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,2786*
€ 1,6786*
1
€ 5,46*
ab € 1,27*
€ 2,02*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,43*
€ 2,26*
1
€ 3,90*
ab € 1,44*
€ 2,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,5962*
€ 2,5162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,4382*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.