Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Zählergehäuse Mi 2820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-248670
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000092
EAN/GTIN:
     4012591650928
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Hensel Zählergehäuse Mi 2820 Montageart Aufbau, Werkstoff Kunststoff, Einbautiefe 146mm, Schutzart (IP) IP65, Höhe 600mm, Breite 600mm, Tiefe 192mm, Mit Tragschiene, Mit Klappdeckel, Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als \"Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination\" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau.

Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung.

Brennverhalten gem.

DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C.

Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.

Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).

Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Zählergehäuse mit 3 Zählerkreuzen und Zählerbefestigungsschrauben, max.

Einbautiefe 146 mm, mit Klappdeckel für 12 Teilungseinheiten und dazugehöriger Tragschiene.

Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529.

Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Einbautiefe:
146 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
192 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zählergehäuse, Zählerschrank, Zählerschränke, hensel automatengehäuse ip65, zählergehäuse ip65, zählergehäuse hensel, AP-Schrank, Aufputz-Leerschrank, Leergehäuse, Leerschrank, MI-Verteiler, Mi-Zählergehäuse, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leerschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 392,58*
€ 453,04*
€ 5,95*
ab € 393,23*
€ 456,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 403,28*
€ 466,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 416,84*
€ 481,49*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 502,18*
€ 573,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,91*
€ 682,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,92*
€ 674,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,71*
€ 649,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,18*
€ 630,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,18*
€ 597,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.