Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-24086 Herst.-Nr.: 913.175 EAN/GTIN: 4016514005611 |
| |
|
| | |
| Bachmann Vollgummikupplung sw 913.175 Ausführung SCHUKO, Werkstoff Gummi, Schutzart (IP) IP44, Steckrichtung gerade, Anschlusstechnik Schraubklemme, Geeignet für Schutzkontaktstift, Farbe schwarz, Nennspannung 230V, Nennstrom 16A, Für Montage an Leitungen bis H07RN-F 3G2,50 mm² Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Werkstoff: | Gummi | Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): | Nein | Schutzart (IP): | IP44 | Steckrichtung: | gerade | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Geeignet für Schutzkontaktstift: | Ja | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, schuko-steckdose schwarz, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip20, 3fach-Hängekupplung, Dreifach-Hängekupplung, Dreifachkupplung, Gummikombination, Gummiverteiler, Hängeampel, Hängekupplung, Hängeverteiler, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplung |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 3,91* | € 5,55* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,41* | € 6,20* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,56* | € 6,66* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,82* | € 6,66* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 4,85* | € 6,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|