Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Flachsteckhülse 4-6qmm 850/3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-237847
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8503V
EAN/GTIN:
     4012078450249
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülsen klauke
flachsteckhülse
Klauke Flachsteckhülse 4-6qmm 850/3V Ausführung Hülse, Steckerabmessungen flach 4,8x0,8 mm, Nennquerschnitt 4 ...

6mm², Isolation vollisoliert, Farbe der Isolation gelb, Werkstoff der Isolation PVC, Werkstoff Messing, Für fein- und feinstdrähtige Leiter.

Isoliert, halogenfrei.

Querschnittabhängige Farbkodierung.

Temperaturbeständigkeit bis 70° C.

Verzinnt.

Werkstoff CuZn (Messing).

Isolierhülse: PVC.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
4 mm² | 6 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Werkstoff der Isolation:
PVC
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Quetsch-Steckverbinder, Rund-/Flachsteckverbindung, Steckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2391*
€ 0,3291*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,241*
€ 0,331*
1 Tag
100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,24864*
€ 0,33864*
Lager 5382
824
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,25*
€ 0,34*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2571*
€ 0,3471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.