Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Falzklemme Al 0,7-10mm 365 221


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-234381
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     365221
EAN/GTIN:
     4013364092396
Suchbegriffe:
Falzklemmen
falzklemmen dehn
falzklemmen
Dehn+Söhne Falzklemme Al 0,7-10mm 365 221 Art des Verbinders Falzklemme, Geeignet für Rundleiterdurchmesser 8 ...

10mm, Klemmbereich 0,7 ...

10mm, Werkstoff Aluminium, Oberfläche sonstige, Art der Befestigungsschrauben Flachrundschraube, Falzklemmen, mit vergrößerter Anschlussfläche.10 cm²

Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Falzklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm | 10 mm
Klemmbereich:
0.7 mm | 10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
sonstige
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Blitzschutzklemme, Erdungsklemme, Konstruktionsklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 2,70*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 3,28*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,42*
€ 3,42*
1
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 3,75*
Lager 5382
96
1
€ 5,80*
ab € 3,35*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.