Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Deutschland Kaltschrumpf Koax-DichtSet 13,5 - 39 mm Silikon 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-234122
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000035253
EAN/GTIN:
     8021684309366
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
3M Deutschland Kaltschrumpf Koax-DichtSet 13,5 - 39 mm Silikon 98-KC 11 Schrumpfrate 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 39mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 13,5mm, Farbe schwarz, Werkstoff sonstige, Zum zuverlässigen Schutz von Koaxial-Steckern und Antenneneinführungen im Innen- und Freiluftbereich vor Feuchtigkeit geschützt.

Entspricht Prüfnormen nach VDE 0470

Weitere Informationen:
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
39 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 194,98*
€ 211,06*
12
Frei Haus
ab € 194,0509*
€ 211,3909*
12
Frei Haus
ab € 196,9617*
€ 213,4417*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 191,184*
€ 225,504*
Lager 5382
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 221,02*
€ 238,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 238,75*
€ 284,1125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,02*
€ 263,0138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 2.865,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.