Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Kleinverteiler 1x18TE IP65 13432


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-233617
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13432
EAN/GTIN:
     3303430134329
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
kleinverteiler ip65 1-reihig
unterputzverteiler 1 reihig
Schneider Electric Kleinverteiler 1x18TE IP65 13432 Montageart Aufbau, Anzahl der Reihen 1, Breite in Teilungseinheiten 18, Ausführung Deckel mit Ausschnitt, Transparenter Deckel/Tür, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Höhe 280mm, Breite 448mm, Tiefe 160mm, DIN-Schiene, Anbaumöglichkeit, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Schutzart (IP) IP65,
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
EF009212:
mit Ausschnitt
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
280 mm
Breite:
448 mm
Tiefe:
160 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler, Acti9, Automatengehäuse, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,25*
€ 75,57*
€ 5,46*
ab € 60,83*
€ 76,20*
Frei Haus
ab € 62,15*
€ 77,70*
€ 5,95*
ab € 65,07*
€ 81,10*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 70,47*
€ 87,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.