| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-232530 Herst.-Nr.: 70009142 EAN/GTIN: 9004257087754 |
| |
|
| | |
| Kraus&Naimer Codierschalter 0-9 CG4-1 A550-600 FS2 Ausführung des Schalters Codierschalter, Polzahl 1, Bemessungsdauerstrom Iu 10A, Anzahl der Schaltstellungen 10, Mit Nullstellung, Gerätebauart Einbaugerät, Geeignet für Frontbefestigung, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Frontschildgröße 30x30 mm, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Die axiale Anordnung der Anschlussklemmen bei den CG-Schaltern ermöglicht, diese dicht nebeneinander oder direkt an den Kabelkanal anstoßend zu montieren. Die Anschlussschrauben sind im 45°-Winkel zur Schalterachse zugänglich. Dadurch können die Anschlussschrauben schräg von hinten (Fronteinbau) erreicht werden Weitere Informationen: | | Ausführung des Schalters: | Codierschalter | Polzahl: | 1 | Bemessungsdauerstrom Iu: | 10 A | Anzahl der Schaltstellungen: | 10 | Mit Nullstellung: | Ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | Nein | Gerätebauart: | Einbaugerät | Geeignet für Bodenbefestigung: | Nein | Geeignet für Frontbefestigung: | Ja | Geeignet für Verteilereinbau: | Nein | Geeignet für Zwischenbau: | Nein | Komplettgerät im Gehäuse: | Nein | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Frontschildgröße: | 30x30 mm | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,67* | € 37,90* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 27,89* | € 38,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,24* | € 38,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,92* | € 55,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|