Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse SIAF 300 sw Tr.500 Silikon-Litze


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-23075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIAF 300 sw Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Silikonkabel
Silikonleitung
Verschiedene-Diverse SIAF 300 sw Tr.500 Silikon-Litze Leiter-Nennquerschnitt 300mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation Gummi (Silikon), Ader-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

30mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -60 ...

180°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, verzinnt, Wird dort eingesetzt, wo hohe Temperaturschwankungen herkömmliche PVC-isolierte Leitungen brüchig oder spröde machen.

Die Isolation ist auf Silikon-Kautschukbasis aufgebaut.

Sie ist resistent gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Öle und verdünnte Säuren sowie Zersetzung durch Alkohole, Weichmacher, Laugen und Salzlösungen.

Die Isolation ist tropenfest und beständig gegen Sauerstoff und Ozon.

Bei Brand entsteht eine isolierende Schicht um die blanken Drähte.

Max.

Betriebstemperatur 180 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
300 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
Gummi (Silikon)
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Ja
Außendurchmesser ca.:
30 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-60 °C | 180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: litze schwarz, litze, Aderleitung, Einzelader, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 106,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 106,91*
€ 127,22
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 106,85*
€ 127,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.