Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-230184 Herst.-Nr.: 3NA7814 EAN/GTIN: 4001869071657 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector NH-Sicherungseinsatz G000 35A 500AC/250DC 3NA7814 Baugröße NH000, Bemessungsstrom 35A, Bemessungsspannung 500V, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder Kombikennmelder, Mit spannungführenden Grifflaschen, auch für Gleichspannungen bis 250 V. Weitere Informationen: | | Baugröße: | NH000 | Bemessungsstrom: | 35 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, feinsicherung flink, feinsicherung, siemens feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Leitungsschutzsicherung, Leitungsschutzssicherung, NH-Patrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,12* | € 3,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,22* | € 3,31* | | | | | 23 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,23* | € 3,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 2,24* | € 3,34* | | | | Lager 5382 | | | | 3 | | € 5,80* | ab € 2,44* | € 3,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|