| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-230183 Herst.-Nr.: N222169 EAN/GTIN: 4086500009640 |
| |
|
| | |
| Mersen RECTICUR-Sicherungseinsatz D01, 16A grau D01GR44V16 Baugröße D01, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsspannung 440V, Farbcode grau, Betriebsklasse gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz), Mit Kennmelder, Schaltvermögen 100 kA. Weitere Informationen: | | Baugröße: | D01 | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung: | 440 V | Farbcode: | grau | Betriebsklasse: | gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: neozed d01, neozed, mersen neozed, D0-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, Ganzbereichssicherung, Halbleiterschutzsicherung, Neozed-Sicherungseinsatz, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungspatrone, Stromrichterschutzsicherung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 2,90* | € 3,55* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 3,26* | € 3,97* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 3,73* | € 4,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,68* | € 5,60* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,06* | € 6,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|