Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-230174 Herst.-Nr.: 3NA38307 EAN/GTIN: 4001869071060 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector NH-Sicherungseinsatz G00 100A 500AC/250DC 3NA3830-7 Baugröße NH00, Bemessungsstrom 100A, Bemessungsspannung 500V, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder Stirnkennmelder, Mit spannungführenden Grifflaschen, auch für Gleichspannungen bis 250 V. Weitere Informationen: | | Baugröße: | NH00 | Bemessungsstrom: | 100 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Ausführung Kennmelder: | Stirnkennmelder | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung größe 00, Geräteschutzsicherung, Leitungsschutzsicherung, NH-Patrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, SENTRON, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,54* | € 3,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 2,68* | € 3,91* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,76* | € 4,03* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,79* | € 4,07* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 2,92* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|