Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Sammelschiene 45mm 2x3 TE,Gabel 3RV1915-1AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-229775
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV19151AB
EAN/GTIN:
     4011209504615
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Phasenschiene
Siemens Indus.Sector Sammelschiene 45mm 2x3 TE,Gabel 3RV1915-1AB Anzahl der Phasen 3, Geeignet für Anzahl Geräte 2, Teilungsmaß 45mm, Länge 90mm, Bemessungsdauerstrom Iu 63A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Gabel, Isoliert, Max.

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Zur einfachen, zeitsparenden und übersichtlichen Einspeisung von Leistungsschaltern 3RV1 können die 3-Phasen-Sammelschienen eingesetzt werden.

Sie sind für die Baugrößen S00, S0 und S2 in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und können für die verschiedenen Typen von Leistungsschaltern verwendet werden.

Die 3-Phasen-Sammelschienen 3RV19 15 sind nicht für Leistungsschalter 3RV11 für Motorschutz mit Überlastrelais-Funktion geeignet.

Generell dürfen die 3-Phasen-Sammelschienen bei Leistungsschaltern 3RV17 und 3RV18 nicht verwendet werden

Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
45 mm
Länge:
90 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienen, siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 3RV, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stromschiene, Universal-Kammschiene
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,29*
€ 7,32*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,49*
€ 7,57*
7 Tage
17
€ 6,95*
ab € 6,42*
€ 8,84*
1 Tag
69
€ 6,40*
ab € 6,65*
€ 9,16*
Lager 5382
201
€ 5,80*
ab € 7,65*
€ 10,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV19156AB
ab € 0,84*
Zubehör
Siemens
3RV19155DB
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.