Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector 1-PH. Sitas-Transformator Trenntransformato


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-228185
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM55425AT100FA0
EAN/GTIN:
     4001869902029
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Siemens Indus.Sector 1-PH.

Sitas-Transformator Trenntransformator 4AM5542-5AT10-0FA0 Primärspannung 1 420 ...

420V, Primärspannung 2 400 ...

400V, Primärspannung 3 380 ...

380V, Primärspannung 5 0V, Primärspannung 6 0V, Primärspannung 7 0V, Primärspannung 8 0V, Primärspannung 9 0V, Primärspannung 10 0V, Sekundärspannung 1 230 ...

230V, Sekundärspannung 4 0V, Sekundärspannung 5 0V, Sekundärspannung 6 0V, Sekundärspannung 7 0V, Sekundärspannung 8 0V, Sekundärspannung 9 0V, Sekundärspannung 10 0V, Bemessungsscheinleistung 800VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 B, Relative Kurzschlussspannung uk 3,1%, Breite 152mm, Höhe 144mm, Tiefe 126mm, Schutzart (IP) IP00, Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,8/3,4, Upri (V): 400 +/-5%, Usec (V): 230, Isec (A): 3,48, F (Hz): 50...60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, tA/ISO-Kl.: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub -/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1,-2-2,-2-4 >UL/CSA recognized< >Steuertransformator< >Trenntransformator<

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Primärspannung 5:
0 V
Primärspannung 6:
0 V
Primärspannung 7:
0 V
Primärspannung 8:
0 V
Primärspannung 9:
0 V
Primärspannung 10:
0 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 4:
0 V
Sekundärspannung 5:
0 V
Sekundärspannung 6:
0 V
Sekundärspannung 7:
0 V
Sekundärspannung 8:
0 V
Sekundärspannung 9:
0 V
Sekundärspannung 10:
0 V
Bemessungsscheinleistung:
800 VA
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
Nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.1 %
Breite:
152 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
126 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator, Trennttransformator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 243,12*
€ 276,59*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 248,20*
€ 282,16*
Frei Haus
ab € 270,68*
€ 306,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 274,32*
€ 312,27*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 317,91*
€ 358,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,35*
€ 426,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,18*
€ 422,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,69*
€ 408,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,53*
€ 402,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,91*
€ 378,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.