Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Schalteraufsatz Hotelcard- 16401404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-22334
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     16401404
EAN/GTIN:
     4011334220954
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehschalter
Hotel-Card-Schalter
Hotelcardschalter
Berker Schalteraufsatz Hotelcard- 16401404 Ausführung Hotelcard, Aufdruck/Kennzeichnung sonstige Kennzeichnung, Verwendung Schalter/Taster, Befestigungsart Klemmbefestigung, Kontrollfenster/Lichtauslass, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe Aluminium, RAL-Nummer (ähnlich) 9006, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse Berker B.7 alu, matt - max.

Kartenbreite 54 mm - max.

Kartenstärke 0,5 - 1,4 mm Anderer Aufdrucke auf Anfrage!

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hotelcard
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige Kennzeichnung
Verwendung:
Schalter/Taster
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hotelkartenschalter, abdeckung hager berker, abdeckung hager, Abdeckung, Abdeckung Schalter, B.1, B.3, B.7, Hotelcard-Schalter, S.1, Schalter / Taster
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 36,60*
€ 42,93*
10
€ 5,95*
ab € 37,01*
€ 43,52*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,26*
€ 45,97*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,48*
€ 50,09*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 41,44*
€ 53,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
16408989
ab € 28,01*
Ähnlich
Berker
16401606
ab € 33,04*
Ähnlich
Berker
16408982
ab € 28,11*
Ähnlich
Hager
16401909
ab € 28,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.