Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zentralstück pws mit Regulierknopf 16321909


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-22302
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     16321909
EAN/GTIN:
     4011334220909
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Berker Zentralstück pws mit Regulierknopf 16321909 Ausführung Drehknopf, Aufdruck/Kennzeichnung diverse Symbole, Verwendung Zeitschalter, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr Berker S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt - max.

15 Minuten - mit Aufdruck Zeitskala

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
Zeitschalter
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,48*
€ 6,65*
€ 5,46*
ab € 4,50*
€ 6,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,62*
€ 6,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,05*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,04*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
16321404
ab € 8,96*
Ähnlich
Hager
16321606
ab € 6,61*
Ähnlich
Hager
16328982
ab € 4,50*
Ähnlich
Hager
16328989
ab € 4,48*
Ähnlich
Hager
16331404
ab € 9,07*
Ähnlich
Hager
16331606
ab € 6,61*
Ähnlich
Hager
16331909
ab € 4,52*
Ähnlich
Hager
16338982
ab € 4,52*
Ähnlich
Hager
16338989
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.