Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-22301 Herst.-Nr.: 16321606 EAN/GTIN: 4011334220893 |
| |
|
| | |
| Berker Abdeckplatte anth mit Regulierknopf 16321606 Ausführung Drehknopf, Aufdruck/Kennzeichnung diverse Symbole, Verwendung Zeitschalter, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe anthrazit, RAL-Nummer (ähnlich) 7021, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr Berker B.3/B.7 anthrazit, matt - max. 15 Minuten - mit Aufdruck Zeitskala Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | diverse Symbole | Verwendung: | Zeitschalter | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | anthrazit | RAL-Nummer (ähnlich): | 7021 | Mit Beschriftungsfeld: | Nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knöpfe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit, Abdeckung, B.1, B.3, B.7, S.1, Schaltuhren |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,63* | € 9,45* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,64* | € 9,46* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,00* | € 9,99* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,10* | € 10,14* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 7,22* | € 10,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|