Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Bandstahl 100m 20x2,5mm St/tZn Z500 810 225


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-222173
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     810225
EAN/GTIN:
     4013364018815
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Flachleiter
blitzableiterdraht dehn
flachleiter
Dehn+Söhne Bandstahl 100m 20x2,5mm St/tZn Z500 810 225 Breite 20mm, Stärke 2,5mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche feuerverzinkt, Für den Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202), mit Zinküberzug = 70 µm Mittelwert (rd.

500 g/m2)

Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Stärke:
2.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Banderder, Bandstahl, Blitzschutzleiter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
214
100
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 4,40*
100
€ 65,00*
ab € 4,0174*
€ 4,6274*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 4,77*
13 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 4,43*
€ 5,04*
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 4,87*
€ 5,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,55*
€ 6,60
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,53*
€ 6,58
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,32*
€ 6,33
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 4,87*
€ 5,80
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 555,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.