Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-221957 Herst.-Nr.: 1730AZ EAN/GTIN: 4012078025614 |
| |
|
| | |
| Klauke Flachsteckhülse 1,5-2,5qmm 1730/AZ Ausführung Hülse, Steckerabmessungen flach 6,3x0,8 mm, Nennquerschnitt 1,5 ... 2,5mm², Isolation nicht isoliert, Farbe der Isolation sonstige, Werkstoff der Isolation nicht zutreffend, Werkstoff Messing, Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Mit Rillenprägung für verbesserte Kontakteigenschaften. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hülse | Steckerabmessungen: | flach 6,3x0,8 mm | Nennquerschnitt: | 1.5 mm² | 2.5 mm² | Isolation: | nicht isoliert | Farbe der Isolation: | sonstige | Werkstoff der Isolation: | nicht zutreffend | Werkstoff: | Messing | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Quetsch-Steckverbinder, Rund-/Flachsteckverbindung, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1421* | € 0,1981* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,14249* | € 0,19849* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1453* | € 0,2033* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1482* | € 0,2062* | | | | Lager 5382 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,17* | € 0,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|