| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-216743 Herst.-Nr.: 0093.0992 EAN/GTIN: 4012799939924 |
| |
|
| | |
| Maico Dachsockel fuer Flachdach kippbar DN 250 SOK 25 Werkstoff Stahlblech, Einbauort Flachdach, Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit Kippvorrichtung zum Wegklappen des Ventilators bei Arbeiten an der Lüftungsleitung. Mit Schall- und Wärmedämmung aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten. Empfohlenes Zubehör: Zwischenstutzen SZ. Artikel: SOK 25, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 14,6 kg, Schwenkbar: ja, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahlblech | Einbauort: | Flachdach | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Montagematerial, Montagematerial für Ventilatoren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 507,37* | € 607,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 580,58* | € 694,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 654,34* | € 779,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 705,68* | € 834,05* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 707,39* | € 839,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|